カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 医療(4)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(470)
  • CKD(296)
  • 山崎実業(195)
  • 萩原(138)
  • 黒田精工(132)
  • StarTech.com(126)
  • スリーピース(109)
  • MAGIQ(東京堂)(107)
  • YAMAZEN(山善)(98)
  • 扶桑精機(93)
  • グリーンフィールドプロジェクト(85)
  • 東京堂(81)
  • メディアカバーマーケット(66)
  • ゼノア(63)
  • エスコ(57)
  • ユシロ化学工業(53)
  • RS PRO(52)
  • ホームテイスト(50)
  • TRUSCO(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm3」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアガン アズワン

    エアガン

    アズワン(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
    アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • フッ素シールテープ(PTFE) アズワン

    フッ素シールテープ(PTFE)

    アズワン(3件のレビュー)
    673税込740
    1袋(2個)
    当日出荷
    ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
    材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
    材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン(1件のレビュー)
    4,850税込5,335
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
    用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
    性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
  • アルミナ99るつぼ(円柱) アズワン

    アルミナ99るつぼ(円柱)

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン(1件のレビュー)
    3,237税込3,561
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷
    研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • 灰分測定用灰皿 アズワン

    灰分測定用灰皿

    アズワン
    386税込425
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • アルミナ95るつぼ 角形 アズワン

    アルミナ95るつぼ 角形

    アズワン(2件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
  • 磁製ロート アズワン

    磁製ロート

    アズワン
    3,069税込3,376
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷
    用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
  • 分銅 アズワン

    分銅

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
    仕様●磁化率:25μT未満付属品アルミケース材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
  • スタンダード乳鉢 アズワン

    スタンダード乳鉢

    アズワン
    2,178税込2,396
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • クリーンガスバリア袋 アズワン

    クリーンガスバリア袋

    アズワン(2件のレビュー)
    22,400税込24,640
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
    性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
  • 分銅 E-2級 アズワン

    分銅 E-2級

    アズワン
    5,841税込6,425
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 導電性結束バンド アズワン

    導電性結束バンド

    アズワン
    989税込1,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195
  • 小動物解剖セット アズワン

    小動物解剖セット

    アズワン
    27,324税込30,056
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    8,990税込9,889
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン
    3,198税込3,518
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • 硝子基板 アズワン

    硝子基板

    アズワン
    59,900税込65,890
    1セット(50枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
  • タングステンカーバイド球 アズワン

    タングステンカーバイド球

    アズワン(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ジルコニア乳鉢セット アズワン

    ジルコニア乳鉢セット

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質部分安定化ジルコニア比重(g/cm3)6000
  • 沐浴人形[ヒカリ] 36045 アズワン

    沐浴人形[ヒカリ] 36045

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
    局部の取り付け・取り外しが可能な男女兼用タイプです。
    仕様肩・股関節可動式サイズ身長/42cm、体重/約3kgアズワン品番8-4070-01
  • 高性能油吸着材(ルックリン) アズワン

    高性能油吸着材(ルックリン)

    アズワン
    31,500税込34,650
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。 親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。 接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。 焼却しても有毒ガスは発生しません。
    仕様国交省 型式承認取得品(P-586)材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)4対応オイル吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
  • エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    110,800税込121,880
    1台
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • コンパクトエアーポンプ用 オプション アズワン

    コンパクトエアーポンプ用 オプション

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    付属品チューブ1.5m精度MPa±1.6%使用温度(℃)70
  • 脱腸帯 片頭 アズワン

    脱腸帯 片頭

    アズワン(1件のレビュー)
    12,256税込13,482
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
    仕様片頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    長さ(mm)200使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.9%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • 脱腸帯 両頭 アズワン

    脱腸帯 両頭

    アズワン
    23,656税込26,022
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
    仕様両頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4