カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ジーエルサイエンス(69)
- BOURNS(30)
- RS PRO(27)
- EKチェーン(24)
- 千代田通商(18)
- サンワサプライ(17)
- SMC(16)
- omron(オムロン)(16)
- TRUSCO(16)
- 三木プーリ(13)
- イスカル(12)
- エスコ(11)
- クラウン[事務用品](11)
- CKD(9)
- ニッサン(9)
- ナブテスコサービス(9)
- 椿本チエイン(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
「cr-100」の検索結果

クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ
アズワン¥7,040税込¥7,7441巻翌々日出荷マーカーで書き込むことができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色白グレードクラス100寸法(m)1/2″×33厚さ(μm)約0.127アズワン品番1-3863-11
ミニローテーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥70,900税込¥77,9901台7日以内出荷小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。用途10~40rpm付属品点検検査書類仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)4~60電源AC100~240V 50/60Hz型番ACR-100(出荷前点検検査書付)モーターステッピングモーター 6W電源コード(m)約1.8サイズ(mm)258×148×196アズワン品番2-922-01-22撹拌方式連続回転モード/振とうモード
ガラス蒸着基板 クロム蒸着 Crシリーズ
アズワン¥119,800税込¥131,7801箱(5枚)16日以内出荷から31日以内出荷Crのミラーコートで、パターニング用途等で使用可能です。材質(基板)ソーダガラス厚さ(mm)0.7タイプクロム蒸着膜厚1000Å
クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1脚当日出荷座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥28,800~税込¥31,680~1個翌々日出荷座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ
アズワン¥31,900税込¥35,0901台当日出荷RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)サイズ105×58×22mm(突起部除く)電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USBインターフェースRS232Cアズワン品番1-4244-21通信速度1200/2400bps記録間隔1秒以上対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ
アズワン¥37,400税込¥41,1401個15日以内出荷パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。校正証明書JCSS校正