カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(669)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • ニッサン(62)
  • SMC(50)
  • 富士インパルス(36)
  • ノーブランド(33)
  • イスカル(32)
  • エスコ(32)
  • brembo(27)
  • BOURNS(26)
  • LG(25)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(24)
  • クラウン[事務用品](22)
  • タンガロイ(22)
  • アキツ(22)
  • プロテック(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • TRUSCO(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr10」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁製るつぼ アズワン

    磁製るつぼ

    アズワン(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
  • 滅菌希釈水(ふきとり検査用) アズワン

    滅菌希釈水(ふきとり検査用)

    アズワン
    6,100税込6,710
    1箱(10mL×100本)
    翌々日出荷
    サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
    用途拭き取り検査用仕様γ線滅菌済容量(mL)10化学組成リン酸緩衝生理食塩水アズワン品番2-7590-01
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    当日出荷
  • 安全手袋(ケブラー・すべり止め付き) アズワン

    安全手袋(ケブラー・すべり止め付き)

    アズワン
    4,590税込5,049
    1双
    翌々日出荷
    耐熱性・自己消火性に優れています。 柔軟性があり、軽く長期使用できます。
    仕様滑止付アズワン品番1-6924-02
  • 安全手袋(ケブラー) アズワン

    安全手袋(ケブラー)

    アズワン
    3,590税込3,949
    1双
    翌々日出荷
    耐熱性・自己消火性に優れています。 柔軟性があり、軽く長期使用できます。
    仕様スタンダ-ドアズワン品番1-6924-01耐切創性3
  • PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ アズワン

    PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ

    アズワン
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
    材質本体/PP、フィルター/PE
  • PPロート型濾過器 PEフィルター CR-1018シリーズ アズワン

    PPロート型濾過器 PEフィルター CR-1018シリーズ

    アズワン
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
    材質本体/PP、フィルター/PE摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
  • PP濾過器 シリカゲルフィルター CR-1048シリーズ アズワン

    PP濾過器 シリカゲルフィルター CR-1048シリーズ

    アズワン
    1,540税込1,694
    1個
    翌々日出荷
    シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
    材質本体/PP、フィルター/シリカゲル摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
  • PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ アズワン

    PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ

    アズワン
    1,340税込1,474
    1個
    翌々日出荷
    セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
    材質本体/PP、フィルター/セライト摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
  • クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ アズワン

    クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ

    アズワン
    7,040税込7,744
    1巻
    翌々日出荷
    マーカーで書き込むことができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)グレードクラス100寸法(m)1/2″×33厚さ(μm)約0.127アズワン品番1-3863-11
  • ガラス蒸着基板 クロム蒸着 Crシリーズ アズワン

    ガラス蒸着基板 クロム蒸着 Crシリーズ

    アズワン
    119,800税込131,780
    1箱(5枚)
    16日以内出荷から23日以内出荷
    Crのミラーコートで、パターニング用途等で使用可能です。
    材質(基板)ソーダガラス厚さ(mm)0.7タイプクロム蒸着膜厚1000Å
  • 番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ アズワン

    番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ

    アズワン
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    1~10の数字が刻印されています。
    寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
  • 滅菌希釈水(目盛り付き) アズワン

    滅菌希釈水(目盛り付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,240税込7,964
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    γ線滅菌済
    用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
  • ランプ JCR12V100W10H アズワン

    ランプ JCR12V100W10H

    アズワン
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
  • PP濾過器コネクター CR-2028シリーズ アズワン

    PP濾過器コネクター CR-2028シリーズ

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
  • LEDストレートライト 100球 10m アズワン

    LEDストレートライト 100球 10m

    アズワン
    1,790税込1,969
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
  • NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
    校正証明書一般校正
  • 温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付 アズワン

    温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付

    アズワン
    35,900税込39,490
    1台
    9日以内出荷
    USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番2-7963-12-20校正証明書一般校正
  • pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    36,200税込39,820
    1台
    9日以内出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.00~15.00分解能0.01アズワン品番1-062-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1台
    9日以内出荷
    USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-56校正証明書一般校正(英語)
  • 温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付 アズワン

    温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1台
    9日以内出荷
    USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付 アズワン

    熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
    仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。アズワン品番4-1721-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付

    アズワン
    35,900税込39,490
    1台
    9日以内出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
    仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-13-20校正証明書一般校正
  • 熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
    仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番4-1721-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付 アズワン

    熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付

    アズワン
    35,900税込39,490
    1個
    9日以内出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
    仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番4-1721-01-20校正証明書一般校正
  • K熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1台
    9日以内出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
    仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-13-57校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1台
    9日以内出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
    仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-13-56校正証明書一般校正(英語)
  • 温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ アズワン

    温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    9日以内出荷
    IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
    仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80gアズワン品番4-594-01-57校正証明書一般校正
  • 温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズ アズワン

    温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズ

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    9日以内出荷
    IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
    校正証明書一般校正(英語)
  • フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付 アズワン

    フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付

    アズワン
    33,200税込36,520
    1個
    9日以内出荷
    連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
    仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付 アズワン

    フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付

    アズワン
    33,200税込36,520
    1個
    9日以内出荷
    連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
    仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付 アズワン

    フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付

    アズワン
    30,700税込33,770
    1個
    9日以内出荷
    連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
    仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。アズワン品番3-3423-01-20校正証明書一般校正
  • 防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水導電率計 英語版校正証明書付

    アズワン
    39,800税込43,780
    1個
    9日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ アズワン

    NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン

    電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ

    アズワン
    31,700税込34,870
    1個
    15日以内出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    校正証明書JCSS校正