カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(8)
  • スバルアクセサリー(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 藤田電機製作所(2)
  • フェデポリマーブル(2)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UMAREX(ウマレックス)(1)
  • ケニス(1)
  • 三洋工具(1)
  • RENATA(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2430」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
    表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正
  • フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付 アズワン

    フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付

    アズワン
    30,700税込33,770
    1個
    9日以内出荷
    連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
    仕様仕様:本体・温度センサー外付型寸法(mm)90×55×15質量(g)90備考※接続機器の詳細はお問い合わせください。電源ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)精度-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~+80(内部センサー)、-40~+120(外部センサー使用時)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3423-01-20記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント2点(温度±20℃)※本体・温度センサーとのセット校正校正証明書一般校正
  • フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付 アズワン

    フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付

    アズワン
    33,200税込36,520
    1個
    9日以内出荷
    連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
    寸法(mm)90×55×15質量(g)90備考※接続機器の詳細はお問い合わせください。電源ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)精度-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~+80(内部センサー)、-40~+120(外部センサー使用時)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3423-01-57記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント2点(温度±20℃)※本体・温度センサーとのセット校正校正証明書一般校正(中国語)
  • フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付 アズワン

    フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付

    アズワン
    33,200税込36,520
    1個
    9日以内出荷
    連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
    寸法(mm)90×55×15質量(g)90備考※接続機器の詳細はお問い合わせください。電源ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)精度-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~+80(内部センサー)、-40~+120(外部センサー使用時)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3423-01-56記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント2点(温度±20℃)※本体・温度センサーとのセット校正校正証明書一般校正(英語)
  • NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
    表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正(英語)
  • NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ アズワン

    NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
    表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正(中国語)