カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 藤田電機製作所(5)
- NAKATAKI(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- マザーツール(3)
- TOTIME(3)
- TRUSCO(2)
- タカノ(2)
- BOURNS(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 新明和工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- リーベックス(1)
- ユニオンツール(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「cr50-10」の検索結果

NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付
アズワン¥27,700税込¥30,4701個9日以内出荷から16日以内出荷センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。校正証明書一般校正
NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥30,200税込¥33,2201個9日以内出荷から16日以内出荷NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。校正証明書一般校正(英語)
NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ
アズワン¥30,200税込¥33,2201個9日以内出荷から16日以内出荷NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。校正証明書一般校正(中国語)
温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80gアズワン品番4-594-01-57校正証明書一般校正
温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。校正証明書一般校正(英語)