カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ATHENA(アテナ)(7)
- brembo(6)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- Vesrah(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NTB(2)
- omron(オムロン)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ケナメタル(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KITACO(1)
- NISSIN(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ISA(1)
- PMC(1)
- SBS(1)
- Twin Air(ツインエアー)(1)
「cr80r」の検索結果

温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80gアズワン品番4-594-01-57校正証明書一般校正
温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。校正証明書一般校正(英語)