カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • omron(オムロン)(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • RS PRO(20)
  • SMC(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • イスカル(10)
  • エスコ(7)
  • エレコム(12)
  • ナブテスコサービス(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ユーアールディ(5)
  • 三菱電機(8)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • 岡崎精工(8)
  • 東洋技研(8)
  • 東海キャスター(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ アズワン

    クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ

    アズワン
    ¥41,700~税込¥45,870~
    1個
    翌々日出荷
    座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
    電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
  • ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ アズワン

    ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ

    アズワン
    ¥1,230税込¥1,353
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
    材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
  • ユニットクールサーモ アズワン

    ユニットクールサーモ

    アズワン
    ¥310,000税込¥341,000
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
  • 低残量タンク アズワン

    低残量タンク

    アズワン
    ¥328,500税込¥361,350
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    底部が傾斜になっており、内部溶液排出時に残液がほとんどありません。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
  • 低残量タンク用撹拌機 アズワン

    低残量タンク用撹拌機

    アズワン
    ¥345,000税込¥379,500
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
    質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)