カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MSTコーポレーション(5)
- RS PRO(2)
- SMC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(8)
- エスコ(1)
- ニッサン(15)
- ホンダ(10)
- 三商(2)
- 南電機(3)
- 富士インパルス(56)
- 山本電機製作所(2)
- 日立(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 芝軽粗材(7)
- ブランドをもっと見る

オートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応
アズワン¥459,000税込¥504,9001個翌々日出荷ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)質量(kg)約12電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)60インターフェース外部:USBアズワン品番4-6031-01
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら