カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(30)
  • ニチコン(12)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • STMicro(6)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](5)
  • ノーリツ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 三商(1)
  • 住商モンブラン(1)
  • 石井理化機器製作所(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv3l」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応 アズワンオートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応アズワン
459,000税込504,900
1個
12日以内出荷
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)質量(kg)約12電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)60インターフェース外部:USBアズワン品番4-6031-01