絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- サンワサプライ(37)
- エレコム(14)
- StarTech.com(44)
- Aratas(旧:omron)(1)
- トライメイト(1)
- SUS(エスユーエス)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- RS PRO(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- ラトックシステム(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱電機(5)
- ロジテック(5)
- CONTEC(コンテック)(5)
- ブランドをもっと見る
「d-sub 9pin」の検索結果
特価

ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ
アズワン¥769税込¥8461パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-35
マスフローコントローラー
アズワン¥103,000税込¥113,3001個当日出荷から30日以内出荷熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。耐圧(MPa)1(G)使用圧力範囲(kPa)50~300材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)応答性6sec流量制御範囲5~100%FS