カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- IDEC(和泉電気)(11)
- NACHI(不二越)(12)
- NSK(日本精工)(29)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SMC(140)
- ULVAC(アルバック)(14)
- エスコ(28)
- オーハウス(11)
- ケルン(30)
- コガネイ(74)
- サンドビック(23)
- ナカバヤシ(30)
- ニッサン(92)
- 三木プーリ(84)
- 三菱電機(17)
- 住友重機械工業(15)
- 能瀬精工(JNS)(15)
- ブランドをもっと見る
「da-20」の検索結果

真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
小型真空デシケーター
アズワン¥19,200~税込¥21,120~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥115,000~税込¥126,500~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
真空デシケーター(アクリル)
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
真空デシケーター
アズワン¥236,000~税込¥259,600~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)30内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)310×333×520棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個棚段数4棚板間隔(mm)85電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
真空デシケーター
アズワン¥105,000~税込¥115,500~1台当日出荷から翌々日出荷許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)210×210×210外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
真空脱泡装置
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
小型真空デシケーター
アズワン¥48,300税込¥53,1301個欠品中小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)135×60×200種別135×60×200mm材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、 パッキン/NBRタイプ角200型外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応アズワン品番2-4920-09除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ1-4148-11 ドライ真空ポンプDTC-22、1-671-06 ドライ真空ポンプDA-20D
真空盤
アズワン¥38,709~税込¥42,580~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)真空計(MPa)0~-0.1(大気圧からの減圧目安)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アクリル小型真空容器 校正証明書付
アズワン¥73,900~税込¥81,290~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40除湿方式真空真空ゲージありパッキンニトリルゴム推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D校正証明書一般校正
真空デシケーター 校正証明書付
アズワン¥106,200税込¥116,8201個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)10容量(L)7外寸(mm)300×300×170内寸(mm)260×260×100アズワン品番1-070-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付
アズワン¥76,400~税込¥84,040~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(英語)
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付
アズワン¥76,400~税込¥84,040~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付
アズワン¥108,700税込¥119,5701個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付
アズワン¥108,700税込¥119,5701個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-57バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥216,000税込¥237,6001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥119,000税込¥130,9001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付
アズワン¥121,500~税込¥133,650~1個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。材質バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)許容真空度(Pa)約133(1Torr)校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付
アズワン¥218,500税込¥240,3501個9日以内出荷仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付
アズワン¥121,500税込¥133,6501個9日以内出荷仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)