カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- ULVAC(アルバック)(10)
- SMC(4)
- オリオン機械(1)
- 信越化学工業(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- タカトテクニカ(1)
「da-241se」の検索結果
特価

真空用グリース
アズワン¥1,850税込¥2,0351個(50g)当日出荷1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース