カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- LG(5)
- 東洋技研(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- omron(オムロン)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- QNAP(1)
- MCO(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「das-01」の検索結果
特価

コンパクトドライアスピレーター
アズワン(1件のレビュー)¥40,788税込¥44,8671個当日出荷ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】コンパクトドライアスピレーター
アズワン¥4,090~税込¥4,499~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。水道のないところでも使用できます。エバポレーター・減圧ろ過・脱泡等真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。水温の上昇による吸引力の低下が無いので、安定した吸引が可能です。真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利に使用できます。卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。接続口径吸気口・排気口/Φ7.5mm