カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- MAZDA(マツダ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- オーム電機(1)
- ツカサ電工(2)
- ネグロス電工(2)
- 三桂製作所(1)
- 長谷川工業(9)

ガス置換デシケーターBG
アズワン¥91,200~税込¥100,320~1台当日出荷ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。内寸法(mm)494×460×715外寸法(mm)574×520×765付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム質量(kg)18材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)棚板間隔(mm)40棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式ガス置換
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)
アズワン¥75,900税込¥83,4901台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。棚板耐荷重(kg)20/枚棚板間隔(mm)40材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)
アズワン¥69,600税込¥76,5601台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。棚板耐荷重(kg)10/枚仕様強化プラスチック棚棚板間隔(mm)40材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460外寸法・奥行(mm)517
スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ
アズワン¥69,800~税込¥76,780~1個当日出荷除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムピッチ(mm)(棚板取付け)50内寸法(mm)560×483×731mm本体質量(kg)16サイズ(mm)574×517×765棚板寸法(mm)490×460
スタンダードデシケーター デジタル温湿度計付き SD-BG2シリーズ
アズワン¥71,300~税込¥78,430~1セット当日出荷デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。<デシケーター>。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。除湿保管に適したデシケーターです。透明で中の確認が容易です。整理や保管管理に役立ちます。研究用途に広く対応します。付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚セット内容デシケーター、デジタル温湿度計材質【本体】PA(アクリル樹脂)【枠】アルミ測定範囲【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RHキャスター無し(ゴム足)内寸法(mm)494×460×715本体質量(kg)16表示分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH表示範囲【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH使用温湿度範囲【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)574×523×765棚板寸法(mm)490×460 / 取付ピッチ:50パッキン【扉】マグネット式
静電仕様デシケーター BG
アズワン¥107,000税込¥117,7001個25日以内出荷から30日以内出荷ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ
アズワン¥133,000税込¥146,3001台32日以内出荷デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら