カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- コガネイ(6)
- CKD(5)
- 三菱電機(5)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- マキタ(1)
- ハイロジック(1)
- 中西産業(1)
- KEMET(1)
- プラス[家具](1)
「dc-350b」の検索結果

フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ
アズワン¥17,100税込¥18,8101個欠品中フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。材質SUS304使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量AC/DC50VA最大開閉電流AC/DC0.5A材質(フロート)発泡PP