カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- 新盛インダストリーズ(13)
- ハロー(2)
- オカムラ(岡村製作所)(126)
- TRACO POWER(58)
- ニッサン(23)
- SPARKFUN(21)
- RS PRO(19)
- SEAFLO(シーフロ)(19)
- ジポン(15)
- ATEN(15)
- MICROCHIP(13)
- StarTech.com(12)
- アイリスチトセ(9)
- iiyama(イイヤマ)(9)
- テラモト(8)
- Acer(エイサー)(6)
- ミツカン(6)
- 光電(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「dipo」の検索結果

シリンジポンプ リモコンタイプ
アズワン¥113,000税込¥124,3001個当日出荷ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
シリンジポンプ リモコンタイプ
アズワン¥89,900税込¥98,8901個当日出荷流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
シリンジポンプ
アズワン¥279,000~税込¥306,900~1個当日出荷50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
マイクロシリンジポンプ
アズワン¥214,433~税込¥235,876~1個当日出荷注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm
アズワン¥138,000税込¥151,8001個当日出荷ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。仕様ドライブ部寸法(mm)230×54×94質量(kg)1容量(mL)1~50適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)モーター小型ステッピングモーター掛数(個)【シリンジ】1アズワン品番1-7608-32
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
アズワン¥279,000~税込¥306,900~1個当日出荷主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
マイクロシリンジポンプエコノミー
アズワン¥156,000~税込¥171,600~1個当日出荷流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階適合シリンジ10μL~10mL
ハンディシリンジポンプ
アズワン¥25,900税込¥28,4901個翌々日出荷シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで材質ABS寸法(mm)290(レバー含む)質量(g)230アズワン品番4-6647-01
マイクロシリンジポンプ
アズワン¥429,000税込¥471,9001個翌々日出荷使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
マイクロシリンジポンプ
アズワン¥146,000~税込¥160,600~1個18日以内出荷から23日以内出荷ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ
アズワン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)アズワン品番1-5046-04適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
【レンタル】マイクロシリンジポンプ
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1個翌日出荷から4日以内出荷流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5