カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • SMC(90)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(22)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • レニショー(16)
  • brembo(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • パナソニックコネクト(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • 興研(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カナレ電気(4)
  • KSフィルター(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Festo(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-2 3m」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て式防塵マスク (DS2) アズワン

    使い捨て式防塵マスク (DS2)

    アズワン(8件のレビュー)
    2,435税込2,679
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    ・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
    材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12指定防護係数10
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
  • 【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン

    【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ

    アズワン
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン

    マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
    仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)