カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CKD(122)
  • IDEC(和泉電気)(112)
  • MARWI(104)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(44)
  • ODELIC(オーデリック)(166)
  • omron(オムロン)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • RS PRO(157)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • アトムリビンテック(31)
  • オリエンタルモーター(38)
  • オーツカ光学(78)
  • オーム電機(50)
  • ハーティング(31)
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • レイ・アウト(45)
  • 三菱電機(881)
  • 岩崎電気(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsi」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AED収納ケース スタンド型 アズワン

    AED収納ケース スタンド型

    アズワン
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
    付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1400質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/350×150×850アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
  • ESD真空ピンセット アズワン

    ESD真空ピンセット

    アズワン
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1個
    当日出荷
  • 超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥150,000~税込¥165,000~
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 滅菌可能膿盆 KDシリーズ アズワン

    滅菌可能膿盆 KDシリーズ

    アズワン
    ¥759~税込¥835~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)