カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ATEN(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • イノアック(1)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日本研紙(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • KENWOOD(1)
  • 阪上製作所(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 大阪魂(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsp-100」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能
    付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
  • デジタル定量チュービングポンプ アズワン

    デジタル定量チュービングポンプ

    アズワン
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    当日出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
    付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
  • 培地分注器用チューブカートリッジ アズワン

    培地分注器用チューブカートリッジ

    アズワン
    ¥9,690税込¥10,659
    1個
    当日出荷
    培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
    仕様オートクレーブ可材質シリコンゴムアズワン品番1-5916-12