カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 京セラ(5)
- 信越化学工業(2)
- Mupid(2)
- NEC(1)
- 大阪電具(ODK)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ATTO(1)
- Amplyus(1)
- ちばら(1)
- Clock Work Tea Party(1)
「e-gel」の検索結果
特価

トランスイルミネーター
アズワン¥120,800税込¥132,8801個当日出荷長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01
小型サブマリン電気泳動装置
アズワン¥39,300税込¥43,2301個当日出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
シンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズ
アズワン¥55,400~税込¥60,940~1個翌々日出荷卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
トランスイルミネーター
アズワン¥160,000~税込¥176,000~1個当日出荷から翌々日出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
ミニゲルスラブ電気泳動装置
アズワン¥40,900税込¥44,9901個12日以内出荷微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本寸法(mm)155×105×120アズワン品番2-5021-01
組立式暗室
アズワン¥103,000~税込¥113,300~1個当日出荷から16日以内出荷必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)