カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(12)
- COOPER BUSSMANN(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イスカル(1)
- オーケー器材(2)
- シャープ(1)
- ホンダ(1)
- ユニカ(2)
- 日本イトミック(2)
- 日東エルマテリアル(1)
「e-sd50」の検索結果
特価
関連キーワード

ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
アズワン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系寸法(mm)19テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら