カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Canon(27)
  • StarTech.com(17)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • エツミ(2)
  • エスコ(1)
  • コダック(1)
  • TCL(1)
  • VSテクノロジー(1)
  • brembo(1)
  • YAGEO(1)
  • SPARKFUN(1)
  • JTT(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eos r10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。オイルバススターラーの普及タイプ。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個仕様デジタル材質本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約3.4電源AC100V 50/60Hz 800W(コード長2m・3Pプラグ)槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御(2段階)温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt外寸法(mm)240×280×220ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~230(0.1℃単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル