カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- CKD(7)
- KVK(3)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- PEPPERL+FUCHS(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- TRACO POWER(3)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- ケツト科学研究所(5)
- テンテキャスター(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- リンナイ(12)
- 住友重機械工業(21)
- 国華電機(3)
- 日東工業(5)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る
「ep200」の検索結果
特価
関連キーワード

プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,650税込¥1,8151個当日出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
エコノミー台はかり EPシリーズ
アズワン¥26,800税込¥29,4801個翌々日出荷測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン¥3,297税込¥3,6271個7日以内出荷から8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら