カテゴリ
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- 藤田電機製作所(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 東洋リビング(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
「erc-301b」の検索結果

NFC温湿度ロガー
アズワン¥2,790税込¥3,0691個翌々日出荷デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
オートドライデシケーター
アズワン¥54,980税込¥60,4781台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル湿度設定範囲(%RH)~25