カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Festo(23)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- カーシーカシマ(9)
- ウェッジ(7)
- SMC(4)
- 日東工業(4)
- ユニカ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- タクミナ(1)
- トップ工業(1)
- 東京理工舎(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「esa-2」の検索結果

【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。質量(g)420電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)
ファイバースコープ 先端可動式
アズワン¥149,000税込¥163,9001台翌々日出荷フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70