カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- MAZDA(マツダ)(9)
- コーヨーラド(2)
- CoolingDoor(2)
- スズキ(1)
- 阪口製作所(1)
- ZAC(1)
- トヨタ(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Modes(1)
「fd15-61-466」の検索結果

ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ
アズワン¥139,000税込¥152,9001個当日出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!仕様本体(バス無し)セット寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7電源(V)AC100 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-02冷却面積1200cm2