カテゴリ
- クリーンルーム用品(5)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 冨士端子工業(71)
- ユーボン(1)
- KITO(キトー)(49)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 富士インパルス(1)
- サンコー電商(1)
「fgbo」の検索結果
特価

グローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズ
アズワン¥245,000税込¥269,5001セット当日出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番1-4476-04底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
アズワン¥163,000税込¥179,3001セット当日出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-02底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズ
アズワン¥213,000税込¥234,3001セット10日以内出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番1-4476-03底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
アズワン¥228,000税込¥250,8001セット10日以内出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-03底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
アズワン¥257,000税込¥282,7001セット10日以内出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-04底面の幅(mm)665×420