カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エスペック(5)
  • ADVANTEC(2)
  • ヤマト科学(2)
  • いすゞ製作所(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ナリカ(1)
  • SPREADFAST(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fine wick fw-1a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型インキュベーター アズワン

    小型インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥106,000税込¥116,600
    1台
    当日出荷
    小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
    付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm