カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(7)
  • イチネンTASCO(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • シンワ測定(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • カイセ(1)
  • HIKMICRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flir e6 pro」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモグラフィ アズワン

    サーモグラフィ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷
    最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
    寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)