カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Flir(フリアーシステムズ)(8)
- イチネンTASCO(3)
- testo(テストー)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 共立電気計器(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- シンワ測定(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カイセ(1)
「flir e76」の検索結果
特価

サーモグラフィ
アズワン¥58,900税込¥64,7901個当日出荷最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)