カテゴリ
- 科学研究・開発用品(221)
- パソコン/周辺機器(64)
- クリーンルーム用品(38)
- 医療(4)
- 日用品(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(63)
- メディアカバーマーケット(25,095)
- SMC(3,023)
- ADVANTEC(1,127)
- MAZDA(マツダ)(530)
- トヨタ(435)
- Kawasaki(398)
- エスコ(394)
- スズキ(341)
- ミツビシ(335)
- CKD(322)
- 光興業(322)
- PALL(ポール)(310)
- コマツ(247)
- Whatman(ワットマン)(238)
- 三菱ふそう(218)
- Panasonic(パナソニック)(215)
- 三菱電機(208)
- SKC(環境測定)(201)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(10)
「fuliruta」の検索結果

フィルターバッグ(PP製)
アズワン¥1,580~税込¥1,738~1個当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,900~税込¥3,190~1個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
マイクロザルト・メンブレンフィルター
アズワン¥30,040~税込¥33,044~1箱(300枚)当日出荷から33日以内出荷e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(100個)ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
濾過セット
アズワン¥32,300税込¥35,5301セット当日出荷一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ)
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1個当日出荷プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
濾過瓶セット
アズワン¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
カートリッジフィルター(PPS)
アズワン(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用
アズワン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
真空マニホールド VMSシリーズ
アズワン¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷から12日以内出荷不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
ひも付き袋フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,620税込¥2,8821個当日出荷空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
ヴィスキングチューブ
アズワン¥16,900~税込¥18,590~1箱(1本)当日出荷から翌々日出荷常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。耐熱性・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。シームレスですから試料の量に応じて切って使用できます。種別透析用セルローズチューブ
シリンジフィルター
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から翌々日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥34,300税込¥37,7301個翌々日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥28,600税込¥31,4601個翌々日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-01
カートリッジ式インライン交換用フィルター
アズワン¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
滅菌ろ過用フィルター
アズワン¥17,100~税込¥18,810~1箱当日出荷から6日以内出荷γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
シリンジフィルター
アズワン¥17,523~税込¥19,275~1箱(100個)当日出荷ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(2個)ほか翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ
アズワン¥82,665~税込¥90,932~1個当日出荷から翌々日出荷不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
チューブトップフィルターユニット
アズワン¥10,100税込¥11,1101箱(12個)当日出荷50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個当日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
PCポーラスインラインフィルター オスルアー
アズワン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:オスルアー
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
PTFEフィルターホルダー
アズワン¥58,200税込¥64,0201個当日出荷仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)接続ねじRC1/4型番AF-FH47アズワン品番2-783-01
PSFミニインラインガスフィルター 1/16"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
超低吸着遠心式ロ過ユニット
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1個当日出荷から10日以内出荷材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
PCポーラスインラインフィルター 1/8"
アズワン¥2,799税込¥3,0791個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:1/8"
石英製NMRサンプルチューブ
アズワン¥17,900税込¥19,6901箱(5本)当日出荷石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。材質石英サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)アズワン品番3-7536-01