カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(66)
- SMC(13)
- アールジェイ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 横河(5)
- エスコ(4)
- アサヒペン(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- Jabra(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- 未来コーセン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- DIXCEL(ディクセル)(2)
- M5Stack(2)
- ブランドをもっと見る
「g33-2-01」の検索結果

ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
アズワン¥14,900税込¥16,3901台9日以内出荷室内(250Lux以上)でも作動します。仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-20校正証明書一般校正
ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付
アズワン¥17,400税込¥19,1401台9日以内出荷室内(250Lux以上)でも作動します。仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥17,400税込¥19,1401台9日以内出荷室内(250Lux以上)でも作動します。仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-57校正証明書一般校正(中国語)