カテゴリ
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ホンダ(414)
- BIGM(丸山製作所)(254)
- MURATA(村田製作所)(49)
- CKD(47)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SMC(28)
- サンワサプライ(24)
- タカチ電機工業(20)
- Manfrotto(15)
- アイリスオーヤマ(13)
- エスコ(13)
- RS PRO(13)
- Asahicho(旭蝶繊維)(11)
- EpoChemical(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- 自重堂(9)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「g4000」の検索結果
特価

検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入
アズワン¥25,938税込¥28,5321箱(1000個)当日出荷材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)421目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)3.5最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ
アズワン¥8,990税込¥9,8891箱(10袋×20本)翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入
アズワン¥32,700税込¥35,9701箱(24個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
ディープウェルプレート Citadel
アズワン¥52,200~税込¥57,420~1箱(10袋×5個)翌々日出荷から93日以内出荷ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
ディープウェルプレート Citadel
アズワン¥72,700税込¥79,9701箱(10袋×5個)翌々日出荷から12日以内出荷ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入
アズワン¥32,700税込¥35,9701箱(24個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G有効ろ過面積(cm2)9.7一般的な最終濃縮液量(μL)約200アズワン品番4-2669-11最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL分画分子量(MWCO)5000
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入
アズワン¥32,700税込¥35,9701箱(24個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に仕様●最終濃縮液量:約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000有効ろ過面積(cm2)9.7最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥132,000税込¥145,2001個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量計量皿形状丸校正証明書一般校正
アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥134,500税込¥147,9501個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ
アズワン¥129,000税込¥141,9001台9日以内出荷から99日以内出荷耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。備考無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから・URL・対応OS:Windows(R)10/11・ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。種類電子天秤電源50/60Hz、12VA(ACアダプター付属)機能バックライト表示・時計表示形式デジタル電源(AC V)100応答時間(秒)1.5~2.5(代表値)計量皿形状角校正証明書一般校正
照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズ
アズワン¥39,400税込¥43,3401台9日以内出荷校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。校正証明書一般校正(中国語)
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥39,400税込¥43,3401台9日以内出荷校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット照度計 英語版校正証明書付
アズワン¥43,300税込¥47,6301台9日以内出荷小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット照度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥43,300税込¥47,6301台9日以内出荷小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-57校正証明書一般校正(中国語)
湿度コントロールユニット フィードバック方式
アズワン¥719,800税込¥791,7801個93日以内出荷低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。 対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。仕様高加湿タイプ AHCU-2寸法(mm)300×210×450質量(g)4000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10容積【対象空間】25~150L使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-02湿度設定範囲(%RH)5~80供給圧力(MPa)0.5