カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • DURAN(54)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • リケン(10)
  • PYREX(パイレックス)(10)
  • 三商(10)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • カラークリエーション(4)
  • VITLAB(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • STC(3)
  • SIMAX(3)
  • DWK Life Sciences(3)
  • サンプラテック(2)
  • Socorex(ソコレックス)(2)
  • コーニング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-45」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1個
当日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) アズワンねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)アズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用ポート数4接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
PTFEポンプ アズワンPTFEポンプアズワン
72,800税込80,080
1個
翌々日出荷
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク