カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • DURAN(24)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(24)
  • スズキ(20)
  • エスコ(13)
  • VITLAB(13)
  • SMC(11)
  • BRAND(9)
  • スリーピース(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • HARIO(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • MICROLIT(6)
  • CKD(5)
  • Socorex(ソコレックス)(5)
  • Finn(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl32」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルキャップ GL-32用 アズワン

    ボトルキャップ GL-32用

    アズワン
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    20日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-32)用ボトルキャップです。
    仕様●接続チューブ外径:2mm、2mm、2mmアズワン品番65-6692-23
  • ネジ口三角フラスコ アズワン

    ネジ口三角フラスコ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • 安全廃液キャップ アズワン

    安全廃液キャップ

    アズワン
    ¥30,400税込¥33,440
    1個
    翌々日出荷
    特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
    材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
  • PFA瓶 細口 BZHシリーズ アズワン

    PFA瓶 細口 BZHシリーズ

    アズワン
    ¥11,500~税込¥12,650~
    1本
    翌々日出荷
    GL規格のPFA瓶です。
    材質PFAねじ口規格(GL)32
  • ねじ口瓶丸型 デュラン(R) アズワン

    ねじ口瓶丸型 デュラン(R)

    アズワン
    ¥2,831税込¥3,114
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
  • PFA瓶 細口 1本 アズワン

    PFA瓶 細口 1本

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷
    GL規格のPFA瓶です。
    材質PFAねじ口規格(GL)L32
  • ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済 アズワン

    ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済

    アズワン
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
  • Opus滴定セット アズワン

    Opus滴定セット

    アズワン
    ¥451,000税込¥496,100
    1個
    12日以内出荷
    付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、滴定用排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル仕様精度(標準偏差/繰返し精度):0.2%/0.07%、レンジ(mL):0.1~200、分解能(μL):<1、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー(段階):10、メモリー機能(セット):9材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂)容量(mL)滴定セット20本体質量(g)660型番958232010本体サイズ(mm)320×80×63アズワン品番1-1468-03
  • Opus分注セット アズワン

    Opus分注セット

    アズワン
    ¥573,500税込¥630,850
    1個
    12日以内出荷
    付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、分注排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル仕様精度(標準偏差/繰返し精度):ディスペンサー/0.6%/0.2%、ステッパー/0.6%/0.2%、レンジ(mL):1~500、分解能(μL):<2、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー:10段階材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂)容量(mL)分注セット50本体質量(g)660型番958135010本体サイズ(mm)320×80×63アズワン品番1-1468-02メモリー機能9セット