カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • GVS(103)
  • DURAN(59)
  • SIBATA(柴田科学)(21)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(17)
  • アイシス(16)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
  • TPP(13)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(12)
  • PYREX(パイレックス)(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • リケン(10)
  • BRAND(10)
  • カラークリエーション(9)
  • SIMAX(7)
  • SCAT(7)
  • BOHLENDER(7)
  • 三商(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl45」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GL45用送液ユニット アズワン

    GL45用送液ユニット

    アズワン
    12,900税込14,190
    1式
    5日以内出荷
    ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
    仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用アズワン品番4-5458-01
  • GL45ガラスボトル専用PTFE変換アダプター アズワン

    GL45ガラスボトル専用PTFE変換アダプター

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-9346-95
  • アイボトルNEO アズワン

    アイボトルNEO

    アズワン(2件のレビュー)
    743税込817
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
  • ボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズ アズワン

    ボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズ

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
  • ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)

    アズワン
    12,870税込14,157
    1個
    当日出荷
    上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
    用途硬質チューブ用ポート数4接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
  • HDPEボトル アズワン

    HDPEボトル

    アズワン
    21,900税込24,090
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
  • バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用

    アズワン
    28,900税込31,790
    1セット
    5日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個アズワン品番64-9346-87
  • バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用

    アズワン
    60,900税込66,990
    1セット
    6日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ

    アズワン
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
  • ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ

    アズワン
    4,544税込4,998
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可
  • ねじ口瓶用キャップ アズワン

    ねじ口瓶用キャップ

    アズワン
    29,300税込32,230
    1個
    当日出荷
    取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン)アズワン品番3-9506-01
  • ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明 アズワン

    ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明

    アズワン
    8,098税込8,908特価
    1本
    当日出荷
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP透明ねじ口規格(GL)45
  • ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワン

    ポートボトルキャップ 0 175シリーズ

    アズワン
    9,690税込10,659
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
    材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
  • ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ

    アズワン
    3,910税込4,301
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    2,080税込2,288
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • PTFEポンプ アズワン

    PTFEポンプ

    アズワン
    75,500税込83,050
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
    付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
  • 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ アズワン

    静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

    アズワン
    18,000税込19,800
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
    耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
  • 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ アズワン

    静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    翌々日出荷
    仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
  • アイボトルNEO アズワン

    アイボトルNEO

    アズワン
    1,535税込1,689
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
  • ねじ口瓶丸型 デュラン(R) アズワン

    ねじ口瓶丸型 デュラン(R)

    アズワン
    2,831税込3,114
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
  • PFA瓶 広口 BZHシリーズ アズワン

    PFA瓶 広口 BZHシリーズ

    アズワン
    16,200税込17,820
    1本
    翌々日出荷
    GL規格のPFA瓶です。
    材質PFAねじ口規格(GL)45
  • アイボトルNEO 茶褐色 アズワン

    アイボトルNEO 茶褐色

    アズワン
    2,780税込3,058
    1個
    翌々日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
  • ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済 アズワン

    ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済

    アズワン
    4,560税込5,016
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP