カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(6)
- PISCO(ピスコ)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- ホーザン(2)
- ミラック光学(1)
- SIPEL(1)
「hakko a1312」の検索結果
特価

真空ピンセット
アズワン¥16,900税込¥18,5901式当日出荷電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
真空ピンセット
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1個当日出荷フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。材質フッ素樹脂外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)