カテゴリ
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- セコニック(6)
- 理化工業(2)
- KOKUSAI(国際チャート)(2)
- 小林クリエイト(2)
- 矢崎総業(2)
- ノーブランド(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 三菱電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
「he0140010」の検索結果

温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ
アズワン¥221,000税込¥243,1001個30日以内出荷最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8奥行(mm)105電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度寸法(幅)300mm精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)245湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
記録紙(汎用タイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(5巻)当日出荷各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。材質感熱ロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)58×25アズワン品番8-6384-11