カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • AMPHENOL(12)
  • APEM(12)
  • RS PRO(12)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • オーハウス(2)
  • FINDER(2)
  • DLAB(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • TERMO(テルモ)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • OPTIMA(1)
  • 三商(1)
  • HENKE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「heating plate」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • オービタルシェーカー本体 アズワン

    オービタルシェーカー本体

    アズワン
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
    仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
  • 電磁式オービタルシェーカー アズワン

    電磁式オービタルシェーカー

    アズワン
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
  • ネオシェーカー アズワン

    ネオシェーカー

    アズワン
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
  • 大容量シリンジ 500mL アズワン

    大容量シリンジ 500mL

    アズワン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
    材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95