カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホーザン(4)
  • HAKKO(白光)(3)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • SOFT99(1)
  • ダイヘン(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • スリーナイン島野(1)
  • ワンダーキット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hozan h-763」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン

    こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付

    アズワン
    ¥38,860税込¥42,746
    1個
    13日以内出荷
    AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
    仕様温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)、動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)、環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)、鉛フリー半田対応の温度センサーを使用、RoHS対応質量(g)125電源9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)0~700センサータイプ温度K(CA)熱電対表示LCD表示/3 1/2桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140分解能1アズワン品番65-2166-79-20校正ポイント本体校正2ポイント(300℃・600℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正