カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • びん/容器類(4)
    • チューブ/ホース類(2)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
絞り込み
材質
  • 樹脂(2)
ブランド
  • アズワン
  • ジーエルサイエンス(58)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 仁礼工業(2)
  • DURAN(13)
  • Merck(メルクミリポア)(201)
  • SCAT(3)
  • b safe(2)
  • BIORAD(1)
  • アイシス(5)
  • NEG(日電理化硝子)(51)
  • Phenomenex(23)
  • Whatman(ワットマン)(21)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • ADVANTEC(13)
  • 大阪ケミカル(10)
  • シグマアルドリッチ(10)
  • アイデック(10)
  • ホンダ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hplc」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 1m HPLC用

    アズワン
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 10m HPLC用

    アズワン
    9,940税込10,934
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

    アズワン
    9,370税込10,307
    1個
    翌々日出荷
    20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
    材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
  • ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワン

    ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    翌々日出荷
    HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
    材質PPポートGL18
  • ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワン

    ポートボトルキャップ 0 175シリーズ

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
    材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
  • サンプリングスワブ アズワン

    サンプリングスワブ

    アズワン
    6,534税込7,187
    1箱(20本×1袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
    全長(mm)127.5頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

    アズワン
    6,590税込7,249
    1本
    翌々日出荷
    20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
    質量(g)約200タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭アズワン品番4-2155-19
  • シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ アズワン

    シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ

    アズワン
    24,100税込26,510
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
    仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
  • 分析前処理用サンプルろ過バイアル アズワン

    分析前処理用サンプルろ過バイアル

    アズワン
    81,200税込89,320
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から47日以内出荷
    1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。
    寸法(mm)Φ12×32材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

    アズワン
    13,800税込15,180
    1本
    翌々日出荷
    20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
    材質PE寸法(mm)Φ100×90タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトルアズワン品番4-2155-18
  • 二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン

    二つ口20L用ノズル 2本キャップ

    アズワン
    3,340税込3,674
    1個
    当日出荷
    HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
    仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
  • 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    5,599税込6,159
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • 細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

    アズワン
    3,199税込3,519
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
  • 細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    5,999税込6,599
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • 細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa

    アズワン
    7,990税込8,789
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm

    アズワン
    7,990税込8,789
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット
    4日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6