カテゴリ
- 科学研究・開発用品(30)
- 測定用品(4)
- 物流用品(3)
- 医療(3)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- IKO(日本トムソン)(1,935)
- SMC(1,230)
- ARCOL(OHMITE)(457)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- ARCOLECTRIC(94)
- ニッサン(75)
- エスコ(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- TRUSCO(42)
- イトーキ(42)
- ADVANTEC(38)
- KEMET(35)
- オーム電機(31)
- 光興業(31)
- KITO(キトー)(29)
- IDEC(和泉電気)(28)
- CKD(27)
- NEC(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「hs-1」の検索結果

GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ
アズワン¥339税込¥3731袋(5枚)当日出荷容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。材質PET寸法(mm)15×15
二重管式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥101,000税込¥111,1001台当日出荷材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
マグネチックスターラー
アズワン¥30,400税込¥33,4401個当日出荷仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
マグネチックスターラー
アズワン¥41,800税込¥45,9801個当日出荷仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
ホットスターラー
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1個当日出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
無塵靴下(クラス1000)
アズワン(1件のレビュー)¥519税込¥5711足当日出荷高吸放湿性素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。 洗濯後の洗剤の残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。材質キュプラ50%・ポリエステル50%グレードクラス1000
【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA
アズワン¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
ピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズ
アズワン¥569税込¥6261本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。質量(g)4毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具ピペット
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥49,200税込¥54,1201台当日出荷耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。材質本体/スチール粉体焼付塗装キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)テーブル高さ(mm)350×570/200~600均等耐荷重(kg)120アズワン品番1-3221-11昇降方式足踏み油圧式折りたたみ寸法(mm)350×765×290
4連タイマー
アズワン¥5,980税込¥6,5781個当日出荷4つの独立タイマーです。 マグネット付き。付属品ホワイトボードマーカー(黒色)種別ホワイトボード付電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法・サイズ(mm)123×86×24機能カウントアップ/ダウン・アラーム設定時間1分~23時間59分最大設定時間23時間59分アズワン品番3-6025-01
バイアルスターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台翌々日出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
チェアー
アズワン¥28,200税込¥31,0201脚当日出荷から10日以内出荷座面を固定したままで背部のみを360度回転でき、肘掛けとしても使用できます。 防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。組み立て式(要工具)。材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830座面高さ(mm)460~590昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)390
ホッティングスターラー
アズワン¥50,900税込¥55,9901台5日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
一体成型試験管立て
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から12日以内出荷一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。仕様ラベル貼付エリア付材質デルリン(R)(POM)耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否可
ピペットスタンド HS1204シリーズ
アズワン¥16,632~税込¥18,295~1個翌々日出荷下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触によるコンタミを防止可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。上部中央にグリップハンドルが付いているため、持ち運びやスタンドの回転が容易です。用途オートクレーブ不可
【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃
ホッティングスターラー
アズワン¥52,800税込¥58,0801台5日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズ
アズワン¥889税込¥9781足当日出荷から10日以内出荷高吸放湿素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。 洗濯後の洗剤残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。 クリーンルーム用ソックス クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。色ホワイトグレード(目安)クラス1000混率(%)キュプラ50/ポリエステル50生地性能通気性
パワーホットスターラー
アズワン¥147,000税込¥161,7001個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
防塵防湿キャリー
アズワン¥20,100税込¥22,1101個翌々日出荷Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
ストレージボックス
アズワン¥8,286~税込¥9,115~1袋(5個)翌々日出荷アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。材質PP(ポリプロピレン)色アソートオートクレーブの可否可
チェアー CH-S121XRシリーズ
アズワン¥28,017税込¥30,8191脚欠品中座面を固定したままで背部のみを360°回転でき、肘かけとしても使用できます。防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830座面高さ(mm)460~590アズワン品番0-8056-03昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)390
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥56,800税込¥62,4801台7日以内出荷から29日以内出荷耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。材質本体/スチール粉体焼付塗装昇降方式足踏み油圧式
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ
アズワン¥45,400税込¥49,9401台9日以内出荷ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。タイプアナログタイプ回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100V、50/60Hz(アダプター付属)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ
アズワン¥56,800税込¥62,4801台9日以内出荷デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。タイプデジタルタイプ回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
バイアルスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥101,500税込¥111,6501台9日以内出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。仕様適合撹拌子長さ:4~10mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)212×131×84回転数(min-1[r.p.m])200~1000電源AC100~240V、50/60Hz(専用アダプター付属)モーターDCモーター撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-22マグネットネオジ磁石校正証明書点検・検査書
ホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズ
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1個9日以内出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。仕様回転数設定:10rpm単位、回転数表示精度:±10rpm、付加機能:マイクロSDカードによる温度・回転数ロギング及びオートタイマー機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示LCDモーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)セラミックガラス防塵防水性能IP21校正証明書点検・検査書
4連タイマー ホワイトボード付 校正証明書付
アズワン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷4つの独立タイマーです。付属品ホワイトボードマーカー(黒色)仕様マグネット付き寸法(mm)123×86×24電源単4乾電池×2本(テスト用付属)機能アラーム最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-20カウントダウン機能○カウントアップ機能○校正証明書一般校正
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ
アズワン¥167,000税込¥183,7001台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書
4連タイマー ホワイトボード付 中国語版校正証明書付
アズワン¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷4つの独立タイマーです。仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-57校正証明書一般校正(中国語)
4連タイマー ホワイトボード付 英語版校正証明書付
アズワン¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷4つの独立タイマーです。仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-56校正証明書一般校正(英語)
オールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥543,000税込¥597,3001台15日以内出荷から32日以内出荷耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール昇降方式足踏み油圧式
ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥83,600税込¥91,9601台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-61
ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥81,800~税込¥89,980~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
多連式ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥139,000~税込¥152,900~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールです。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
ACアダプタ ダイレクト
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷から翌々日出荷汎用的なタイプをラインナップ仕様PSE:○寸法(mm)電源部:92×45×32(刃除く)タイプ本体別体入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzプラグ(mm)出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5極性センタープラス