カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(13)
- SMC(11)
- 日東工器(6)
- 象印マホービン(5)
- 東洋佐々木ガラス(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 美和ロック(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ホーザン(3)
- 日新工業所(3)
- MIWA(3)
- FSA(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ナイキ(2)
- ハリケーン(2)
- 四国化成(2)
- 向井工業(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「hs-36」の検索結果
特価

6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
6連式ホットスターラー
アズワン¥401,000税込¥441,1001個当日出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥214,000税込¥235,4001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)470×333×57質量(kg)5.2電流(A)1回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCブラシモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~2000×6電源プラグ3Pアズワン品番1-255-01-22マグネット強度0.4T校正証明書点検・検査書
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付
アズワン¥431,000税込¥474,1001台9日以内出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)、温度調節方式:位相制御・個別調節可寸法(mm)608×431×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500最高温度(℃)【熱板】250モーター隈取モーター電源コード(m)2.8材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz、15A撹拌容量(mL)100~2000×6電源プラグ3Pタイプアズワン品番1-248-11-22マグネット強度0.18T校正証明書点検・検査書