カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • IKO(日本トムソン)(33)
  • 黒田精工(8)
  • LIAN LI(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ハリケーン(2)
  • ナイキ(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • アサヒペン(1)
  • STS(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • エフピコチューパ(1)
  • ニッタ化工品(1)
  • セーレン(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • エビス[厨房用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-360」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    194,000税込213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    214,000税込235,400
    1台
    9日以内出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)470×333×57質量(kg)5.2電流(A)1回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCブラシモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~2000×6電源プラグ3Pアズワン品番1-255-01-22マグネット強度0.4T校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付 アズワン

    ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付

    アズワン
    431,000税込474,100
    1台
    9日以内出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)、温度調節方式:位相制御・個別調節可寸法(mm)608×431×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500最高温度(℃)【熱板】250モーター隈取モーター電源コード(m)2.8材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz、15A撹拌容量(mL)100~2000×6電源プラグ3Pタイプアズワン品番1-248-11-22マグネット強度0.18T校正証明書点検・検査書