カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • Canon(2)
  • DENALI(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • SMC(10)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • エム・あい(1)
  • オーム電機(1)
  • セーレン(2)
  • トップ工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • ホーザン(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • 三菱電機(12)
  • 日伸理化(2)
  • 近藤製作所(12)
  • 黒田精工(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs230」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル遠沈管立 ワイヤー アズワン

    シングル遠沈管立 ワイヤー

    アズワン
    ¥3,326税込¥3,659
    1個
    当日出荷
    丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
    用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
  • シングル遠沈管立 PP アズワン

    シングル遠沈管立 PP

    アズワン
    ¥10,296税込¥11,326
    1組
    当日出荷
    丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
    仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
  • パワーホットスターラー アズワン

    パワーホットスターラー

    アズワン
    ¥176,000税込¥193,600
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
  • VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ

    アズワン
    ¥196,000税込¥215,600
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書