カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(12)
- 近藤製作所(12)
- SMC(10)
- 黒田精工(8)
- ホーザン(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- トップ工業(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 日伸理化(2)
- セーレン(2)
- アーム[作業工具](1)
- エム・あい(1)
- オーム電機(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「hs230」の検索結果
特価

シングル遠沈管立 ワイヤー
アズワン¥3,326税込¥3,6591個当日出荷丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
シングル遠沈管立 PP
アズワン¥9,702税込¥10,6721組当日出荷丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
パワーホットスターラー
アズワン¥176,000税込¥193,6001個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ
アズワン¥196,000税込¥215,6001台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書