カテゴリ
- 科学研究・開発用品(155)
- クリーンルーム用品(22)
- 測定用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- 医療(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- SMC(1,610)
- 三菱電機(422)
- Panasonic(パナソニック)(375)
- BIGM(丸山製作所)(204)
- StarTech.com(200)
- 富士電機(141)
- omron(オムロン)(117)
- コーセル(103)
- RS PRO(98)
- ニッセイ(94)
- JAPANNEXT(80)
- ATEN(79)
- 淀川電機製作所(66)
- LINDY(64)
- シュナイダーエレクトリック(56)
- HIOKI(日置電機)(54)
- 象印チェンブロック(51)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(63)
「hz003」の検索結果
特価

小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
ファンクションジェネレータ
アズワン¥48,500税込¥53,3501個欠品中3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式
アズワン¥146,000~税込¥160,600~1セット当日出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ
アズワン¥52,700~税込¥57,970~1個当日出荷PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥165,000~税込¥181,500~1台当日出荷から31日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
デジタル温度調節器 TCシリーズ
アズワン¥36,800税込¥40,4801個当日出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
ニューダストアウトドライ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1台当日出荷温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
インキュベーター スチールタイプ
アズワン¥144,000~税込¥158,400~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
ラボシェイカー(往復運動)
アズワン¥187,000税込¥205,7001台当日出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ
アズワン¥86,100~税込¥94,710~1セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ
アズワン¥72,400税込¥79,6401個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
卓上集塵器
アズワン¥67,900税込¥74,6901個当日出荷研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択仕様本体材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)本体サイズ(mm)240×358×250アズワン品番4-2074-01ファンシロッコファン
デジタル温度調節器 TCシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
コンパクトクリーンブース
アズワン¥187,000税込¥205,7001台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
アスピレーターAS
アズワン¥96,900税込¥106,5901個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515
アズワン¥118,000税込¥129,8001セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ
アズワン¥53,300税込¥58,6301個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
ドライボーイ
アズワン¥95,300税込¥104,8301個当日出荷庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。内寸法(mm)398×324×409(×2室)消費電力(W)3付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz内寸(mm)398×324×409(×2室)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
液体用プラグヒーター
アズワン¥13,100~税込¥14,410~1個当日出荷から10日以内出荷材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)電源3相AC200V 50/60HzプラグPF2(2インチ)
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ
アズワン¥178,000税込¥195,8001台当日出荷ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約40タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)844×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)858×537×1595アズワン品番3-5032-12タイマー-
インキュベーター ステンレスタイプ
アズワン¥163,000~税込¥179,300~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥14,000税込¥15,4001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-03計量皿形状角ひょう量単位g
【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D
アズワン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
フレアー滅菌器
アズワン¥85,900税込¥94,4901個当日出荷短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
クールプレート クール CP-150シリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901台当日出荷プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1個当日出荷から翌々日出荷複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
スマートチューブポンプセット フロントラボ
アズワン¥143,000税込¥157,3001台当日出荷チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
簡易往復摩耗試験機
アズワン¥9,370~税込¥10,307~1個当日出荷から21日以内出荷電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。 先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。 水平をとるためのウェイト付です。 カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。 ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)仕様移動(ストローク)距離:22mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304厚さ(mm)(試験片)3まで電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ速度(往復(移動))220~1210mm/min駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ
アズワン¥70,900税込¥77,9901個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
凍結粉砕機
アズワン¥289,000税込¥317,9001個当日出荷凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
マグネチックスターラー
アズワン¥46,700税込¥51,3701台当日出荷低速から高速回転の安定度に優れています。付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
ホットスターラー
アズワン¥65,200税込¥71,7201台当日出荷●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥614,000税込¥675,4001台当日出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器
アズワン¥318,000税込¥349,8001個当日出荷自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)