カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ニッセイ(111)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • JAPANNEXT(67)
  • SMC(54)
  • RS PRO(35)
  • 三菱電機(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • PEPPERL+FUCHS(22)
  • オーム電機(20)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(20)
  • JVC(ビクター)(20)
  • エスコ(16)
  • TOA(16)
  • 三木プーリ(16)
  • SICK(16)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz012」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)温度調節精度±2.0℃使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~99時間(1分単位)
  • デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    欠品中
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
  • クールプレート アズワン

    クールプレート

    アズワン
    89,000税込97,900
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
    仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    36,800税込40,480
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    4,110税込4,521
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
  • デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ

    アズワン
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
  • ECサーモ アズワン

    ECサーモ

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
    仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm電源AC100V 50/60Hz制御方式比例制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-20~+100アズワン品番1-4599-11シース外径(Φmm)4接続容量(A)MAX12
  • ハイパワーホモジナイザー アズワン

    ハイパワーホモジナイザー

    アズワン
    64,500税込70,950
    1セット
    当日出荷
    負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
    付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)回転数(min-1[r.p.m])3000~8000電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
  • デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ

    アズワン
    32,400税込35,640
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • 小型振盪恒温器 アズワン

    小型振盪恒温器

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • デジタルパールサーモ アズワン

    デジタルパールサーモ

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    寸法(mm)95×150×47(突起除く)制御方式ON/OFF制御出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m最小表示単位1℃指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
  • 冷却水循環装置 LTC-450β アズワン

    冷却水循環装置 LTC-450β

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷
  • パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ アズワン

    パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ

    アズワン
    104,700税込115,170
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
  • 【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン

    【レンタル】小型振盪恒温器

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
  • 【レンタル】ハイパワーホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ハイパワーホモジナイザー

    アズワン
    6,440税込7,084
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
  • 【レンタル】分析天秤(sefi) アズワン

    【レンタル】分析天秤(sefi)

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
    付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算計量皿寸法(Φmm)80
  • 【レンタル】低温循環水槽 アズワン

    【レンタル】低温循環水槽

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
  • 【レンタル】クールプレート ZCP-15150 アズワン

    【レンタル】クールプレート ZCP-15150

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
  • 【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン

    【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450

    アズワン
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器

    アズワン
    3,240税込3,564
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
  • 【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612 アズワン

    【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷
    顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
    セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)サービス分類レンタル
  • ノンフロン冷却水循環装置 アズワン

    ノンフロン冷却水循環装置

    アズワン
    237,000税込260,700
    1個
    翌々日出荷
    オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    47,100税込51,810
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワン

    バイアルエバポレーター VEAシリーズ

    アズワン
    285,000税込313,500
    1台
    3日以内出荷
    <バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
  • 4連マグネチックスターラー アズワン

    4連マグネチックスターラー

    アズワン
    67,900税込74,690
    1セット
    4日以内出荷
    。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
  • 大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン

    大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L

    アズワン
    114,000税込125,400
    1式
    5日以内出荷
    回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    69,900税込76,890
    1式
    欠品中
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • マグネチックスターラー JLシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー JLシリーズ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1式
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
  • 電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
  • 分析天秤 sefi 英語版校正証明書付 アズワン

    分析天秤 sefi 英語版校正証明書付

    アズワン
    193,500税込212,850
    1台
    9日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • 分析天秤 sefi 校正証明書付 アズワン

    分析天秤 sefi 校正証明書付

    アズワン
    191,000税込210,100
    1台
    9日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
  • エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫 アズワン

    エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫

    アズワン
    110,999税込122,099
    1個
    9日以内出荷
    使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)温度調節ダイヤル可変式自動温度調節圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)
  • 分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン

    分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ

    アズワン
    163,490税込179,839
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
    付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
  • 分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン

    分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ

    アズワン
    160,990税込177,089
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
    付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    電磁式スターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    61,900税込68,090
    1台
    9日以内出荷
    静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
    仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])80~2000撹拌容量(L)5アズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
  • 出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン

    出荷前点検検査書付き HPSシリーズ

    アズワン
    134,800税込148,280
    1台
    9日以内出荷
    校正証明書点検・検査書