カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ニッセイ(86)
  • 富士変速機(32)
  • 三菱電機(16)
  • StarTech.com(16)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • IKA(2)
  • シグマ光機(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • Feeltek(2)
  • 小野測器(1)
  • KTC(1)
  • 富士電機(1)
  • ベッセル(1)
  • リオン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • TDKラムダ(1)
  • MKカシヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz5p-01」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    356,000税込391,600
    1個
    当日出荷
    材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    283,000税込311,300
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)20/枚
  • バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワン

    バイアルエバポレーター VEAシリーズ

    アズワン
    275,000税込302,500
    1台
    3日以内出荷
    <バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
  • 強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    184,000税込202,400
    1台
    9日以内出荷
    強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
    仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量100mL~10L材質(プレート)SUS304アズワン品番1-254-11-22校正証明書点検・検査書