カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- MICROCHIP(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- S.I.C.(SHINDO)(8)
- SMC(1)
- イスカル(12)
- イマオコーポレーション(5)
- イージーアップ(2)
- サンハヤト(1)
- ナベヤ(1)
- バートル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- マルツエレック(3)
- ヤマト科学(2)
- 三菱ふそう(2)
- 高橋産業(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

パーソナルインキュベーター
アズワン¥100,000税込¥110,0001台当日出荷用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
【レンタル】パーソナルインキュベーター
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷使いやすい小型のインキュベーターです。付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
【レンタル】小型振盪恒温器
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
パーソナルインキュベーター 点検検査書付き
アズワン¥121,000税込¥133,1001個8日以内出荷自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.2電源AC100V 50/60Hz 1Aセンサー白金測温抵抗体 Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装外寸法(mm)491×296×291アズワン品番1-6035-11-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付
アズワン¥207,000税込¥227,7001個10日以内出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-22庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら